Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET854-1 Herst.-Nr.: 854-1 EAN/GTIN: 4000896038343 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz • HAZET Steckschlüssel-Satz 854-1. Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze CVD-TIN beschichtet SmartCase (1/9) 165-S Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch - passend für HAZET-Assistent - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil - Abmessungen: Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg SmartCase (1/9) 165-S Anzahl Werkzeuge: 33 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, bit-satz hazet, bit-satz, Steckschlüsseleinsätze, Einsteckwerkzeuge, Antriebswerkzeuge, Steckschlüsselsätze, Adapter, Adapter Satz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,18* | € 222,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,23* | € 223,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,20* | € 223,77* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,05* | € 224,37* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,96* | € 230,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 200,96* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|