Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Schiebetürenschrank 1500x1000x815 mm mit 4 Auszugstablare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZ7SS-ST1000ETB-007MPB
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     7SS-ST1000ETB-007MPB
EAN/GTIN:
     4051152426114
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Werkstattschrank • Schiebetürschrank als Maschinenbeistellschrank Abmessungen: 1000x1500x815 mm mit abschließbaren Schiebetüren. Mitteltrennwand, und folgender Ausstattung: Links: 2 Auszugstablare Einfachauszug Rechts: 2 Auszugstablare Einfachauszug. Einfachauszug: 90 Prozent ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last. Artikelnummer 7SS-ST1000ETB-007MPB
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Traglast:
100 kg
Anzahl Türen:
2 STK
Tiefe:
815 mm
Breite:
1500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstattschraenke, Schiebetürenschränke, Schiebetuerenschrank, Schiebetuerenschraenke, KLW-LUTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.021,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.312,14*
€ 2.751,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.276,30*
€ 2.708,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.157,55*
€ 2.567,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.090,91*
€ 2.488,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,84*
€ 2.405,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.