| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZSDB-FG Herst.-Nr.: SDB-FG EAN/GTIN: 4051152421430 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank (Lagereinrichtung, Werkstatt) • Fahrgestell, für Schubladenschrank-Serie SDB (419x750 mm) mit: 2 Bockrollen 125 mm Durchmesser, Radserie 8, 11/439-8/125 2 Lenkrollen 125 mm Durchmesser, mit Feststeller, Radserie 8, 11/441-8/125_FS Lenkrollen vorne, Bockrollen hinten montiert. Sofort und nachträglich anbaubar. Artikelnummer SDB-FG Weitere Informationen: | | Traglast: | 450 kg | Tiefe: | 755 mm | Breite: | 419 mm | Farbe: | Anthrazitgrau RAL 7016 | Höhe: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenschränke, Schubladenschraenke, KLW-LUTZ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,61* | € 235,84* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,84* | € 236,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 182,68* | € 240,46* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,76* | € 439,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|