Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Fahrgestell Schubladenschrank 572x610x160 mm für Modell SEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell, für Schubladenschrank-Serie SEA (572 x 605 mm B x T) mit:
Fahrgestell, für Schubladenschrank-Serie SEA (572 x 605 mm B x T) mit:
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZSEA-FG
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     SEA-FG
EAN/GTIN:
     4051152414043
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Rollenuntersatz
schubladenschrank rollenuntersatz
Schubladenschrank (Lagereinrichtung, Werkstatt) • Fahrgestell, für Schubladenschrank-Serie SEA (572x605 mm) mit: 2 Bockrollen 125 mm Durchmesser, Radserie 8, 11/439-8/125 2 Lenkrollen 125 mm Durchmesser, mit Feststeller, Radserie 8, 11/441-8/125_FS Lenkrollen vorne an der Schmalseite von 572 mm montiert. Sofort und nachträglich anbaubar. Artikelnummer SEA-FG
Weitere Informationen:
Traglast:
450 kg
Tiefe:
610 mm
Breite:
572 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschränke, Schubladenschraenke, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,59*
€ 241,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,49*
€ 242,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 189,09*
€ 246,69*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,36*
€ 458,21*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,21*
€ 545,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,57*
€ 507,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,29*
€ 500,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,03*
€ 485,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.