Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Auszugboden 18x27E (BxTxH) 281x465x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA74.004.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     74.004.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Abrollrand 3-seitig aus Stahlblech

Ausführung
• Abrollrand 3-seitig und Rillenmatte: Aus Stahlblech, Schwarz, NCS S 9000-N, inklusive Rillenmatte, schwarz.
Weitere Informationen:
Nutzbreite:
281 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Höhe:
100 mm
Nutztiefe:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 124,89*
€ 159,49*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 159,50*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.