Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Auszugboden 18x36E (BxTxH) 281x618x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA74.006.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     74.006.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Gehäuse-Sockel aus Stahlblech für Höhenausgleich

Ausführung
• Auszug- und Verstellboden für innenliegende Türen: Aus Stahlblech, Taubengrau, NCS S 4502-B. Tragkraft Auszugboden 75 kg, Verstellboden 200 kg. Durch die Teilung von jeweils 25 mm in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich die Böden in beliebiger Reihenfolge in das gleiche Schrankgehäuse einbauen.
Weitere Informationen:
Nutzbreite:
281 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Höhe:
100 mm
Nutztiefe:
618 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,94*
€ 173,17*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,95*
€ 173,18*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.