| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-LISTA74.075.000 Herst.-Nr.: 74.075.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollenträgerpaar Satz bestehend aus je 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen
Ausführung • Abrollrand 3-seitig und Rillenmatte: Aus Stahlblech, Schwarz, NCS S 9000-N, inklusive Rillenmatte, schwarz.
Ausführung • Rollenträger sendzimierverzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff Rad: | Gummi | Höhe Rollenträgerpaar: | 209 mm | Richtungsangabe: | Längs | Raddurchmesser: | 160 mm | Tragfähigkeit Rollen: | 600 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |