Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Auszugboden 36x27E (BxTxH) 612x459x75mm 200kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.223.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.223.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Auszugsboden

Ausführung
• Auszugböden: Für die Lagerung von schweren Einzelteilen und Vorrichtungen. Passgenaue, variable Höhenmontage von 25 : 25 mm im Säulenrahmen. Durch die eingelegten Lamellen kann das Lagergut flächenbündig mit der Griffleiste gelagert und herausgezogen werden. Ausführung: Stahlblech. Lamellen sind aus Stahlblechprofil, sendzimirverzinkt.
Weitere Informationen:
Nutzbreite:
612 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Tragfähigkeit pro Schublade:
200 kg
Höhe:
75 mm
Nutztiefe:
459 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,60*
€ 214,54*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,02*
€ 214,55*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.