Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Auszugboden 54x27E (BxTxH) 918x459x75mm 200kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.225.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.225.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Schubladenschrank-Auszugboden
auszugboden lagerregal
Auszugsboden

Ausführung
• Auszugböden: Für die Lagerung von schweren Einzelteilen und Vorrichtungen. Passgenaue, variable Höhenmontage von 25 : 25 mm im Säulenrahmen. Durch die eingelegten Lamellen kann das Lagergut flächenbündig mit der Griffleiste gelagert und herausgezogen werden. Ausführung: Stahlblech. Lamellen sind aus Stahlblechprofil, sendzimirverzinkt.
Weitere Informationen:
Nutzbreite:
918 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Tragfähigkeit pro Schublade:
200 kg
Höhe:
75 mm
Nutztiefe:
459 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 289,82*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,75*
€ 289,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.