Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll 25-teilig mit Umschaltknarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION58575200
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     58575200
EAN/GTIN:
     4053625210329
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 25-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Handgriff und Verriegelungsknopf

Ausführung
• hochwertige Einsatzwerkzeuge in robuster, langlebiger Industriequalität
• Einzelteile werden durch Klemmfunktion sicher aufbewahrt und transportiert
• durch größenbezogen ausgeformte Werkzeugmulden fehlendes Werkzeug sofort erkennbar
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm | 8 mm | 9 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
25 STK
Enthaltene Verlängerungen:
125 mm | 250 mm
Enthaltene Kardangelenke:
70 mm
Enthaltene Knarren:
1/2 Zoll vierkant
Enthaltene lange Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
16 mm | 21 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
300 mm
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.