Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll 30-teilig Innensechskant


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION58575300
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     58575300
EAN/GTIN:
     4053625210336
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Innensechskant-Steckschlüssel-Satz 30-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Innensechskant-Abtriebslängen 55, 100, 140 und 200 mm
• in Länge 55 mm : SW 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
• In Länge 100 mm : SW 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
• In Länge 140 mm : SW 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
• In Länge 200 mm: SW 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

Ausführung
• hochwertige Einsatzwerkzeuge in robuster, langlebiger Industriequalität
• Einzelteile werden durch Klemmfunktion sicher aufbewahrt und transportiert
• durch größenbezogen ausgeformte Werkzeugmulden fehlendes Werkzeug sofort erkennbar
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
30 STK
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 17 mm | 19 mm
Abtriebart:
Sechskant
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsätze, Einsteckwerkzeuge, Antriebswerkzeuge, Steckschlüsselsätze, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 30 Stück (ab € 4,69634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 175,15*
€ 208,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 173,33*
€ 206,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 165,93*
€ 197,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 156,70*
€ 186,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 140,89*
€ 167,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.