| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-RAACO142564 Herst.-Nr.: 142564 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RAACO Werkzeugkoffer (Werkstatt) • CarryLite LMS (Location Management System) ist ein Aufbewahrungssystem, welches Koffer nebst Zubehör, Depots und Trolleys zur Lagerung mehrerer Koffer umfasst. Das System, entworfen in Hinblick auf die aktuellen Industriestandards, ist vielseitig einsetzbar, leicht und robust. Die CarryLites wurden 1996 auf den Markt gebracht und haben sich als eine sehr vielseitige und robuste Kofferserie zu einem absoluten Verkaufsschlager entwickelt. Beste Voraussetzungen, um sie zu einem Grundpfeiler des neuen Location Management Systems zu machen. Aufgrund der gewährten Einblicke und der wertvollen Rückmeldungen, die raaco von einem seiner langjährigen Anwender von CarryLites bekommen hat (Airbusgruppe), wurden die CarryLite LMS mit einer Reihe neuer Eigenschaften entwickelt. CarryLite LMS ist ein durchdachtes System zur Organisation von Werkstätten, Fertigungslinien, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie vergleichbaren Arbeitsplätzen und ist darüber hinaus bestens nutzbar bei der Umsetzung von LEAN/5S Richtlinien.Die CarryLite LMS werden aus hochwertigem Polypropylen und Polycarbonat hergestellt. Zwei Plombieröffnungen bieten zusätzliche Sicherheit beim Verschließen der Koffer und der rote Punkt neben den Schlössern weist darauf hin, dass der Koffer nicht verriegelt ist.Jede Positionierung der Einsätze auf dem neuen Klickrasterboden hat exakt vorgegebene Koordinaten, eine Kombination aus Buchstaben für Spalten und Zahlen für Reihen im Raster. Die speziellen CA-Einsätze sind fest im Koffer verrastet, lassen sich aber bei Bedarf problemlos entnehmen oder anders positionieren.Der Sandwichdeckel mit Einlegefach ermöglicht die Aufbewahrung von Beschreibungen, Inhaltsangaben, Anweisungen etc. Optional stehen zwei Deckelunterteile zur Verfügung: Mit U-Profilen, die verhindern, dass Kleinteile durcheinanderfallen oder mit ebener Oberfläche, die den Kofferinhalt leichter erkennbar macht.Die CarryLite LMS Ausführungen bieten vorn auf der Kofferinnenseite Aufnahmen zur Unterbringung geeigneter RFID-Chips. RFID (Radio Frequency Identification) bezeichnet eine Technologie zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und Lebewesen.Außerdem können an einer Kofferecke farbige ID-Etiketten zur leichteren Identifikation angebracht werden. Die CarryLite LMS-Koffer sind in zwei Grundmaßen (4x8 und 5x10) erhältlich. Außerdem sind vier Modelle zusätzlich in einer Sondervariante erhältlich: für bessere Sichtbarkeit werden sie aus einem fluoreszierenden Farbgranulat hergestellt („FOD“).Artikelbeschreibung:CarryLite-LMS 80 4x8-0/DLU FOD ist ein leerer Sortimentskoffer mit Location Management System. Hergestellt aus fluoreszierendem Farbgranulat. Er kann durch CA- und/oder BA-Einsätze unterteilt werden. Die CA-Einsätze verrasten sicher im neuen Klickrasterboden.Gewicht: 1,073 kgTragfähigkeit:10 kgMaterial: Polypropylen (PP)/Polycarbonat (PC)Deckel:Sandwichdeckel mit U-ProfilEinsätze:ohneZubehör:Einsätze Typ 80 BA und 80 CA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |