Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Zubehör Sortimentskoffer CarryLite: CL-Transporter (leer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO143837
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     143837
EAN/GTIN:
     5733439143837
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
RAACO Werkzeugkoffer (Werkstatt) • raaco CarryLite: Leicht, extrem stabil und einfach zu handhabenDie Serie CarryLite besteht aus robusten Koffern in zwei Grundmaßen (4x8 und 5x10) in verschiedenen Bauhöhen (55, 80 und 150). Der transparente Kofferdeckel ist aus dem schlagfesten, bruchsicheren Qualitätskunststoff Polycarbonat hergestellt, der Korpus aus Polypropylen. Das komplette System wiegt nur etwa halb so viel wie vergleichbare Lösungen aus Stahlblech.Vorn sind die CarryLite mit praktischen Schiebeverschlüssen ausgestattet, die den Deckel sicher geschlossen halten, während sich an der Rückseite stabile und strapazierfähige Außenscharniere befinden. Ein roter Punkt an den Schiebeverschlüssen zeigt an, ob der Verschluss offen oder arretiert ist, um ein ungewolltes Öffnen des Deckels zu verhindern. Die CarryLite sind in zwei Varianten erhältlich – mit Trennwänden oder mit herausnehmbaren Einsätzen, sodass die Fächer je nach Bedarf konfiguriert werden können. Der Deckel mit U-Profilen gewährleistet, dass der Inhalt beim Transport an seinem Platz bleibt. Durch den transparenten Deckel ist der Inhalt leicht erkennbar.Darüber hinaus sind Systeme im Angebot, die die Aufbewahrung und den Transport der Koffer optimieren und leichten Zugriff auf den Inhalt bieten, wie z.B. der CarryLite Transporter, eine mobile Aufbewahrungsbox für CarryLite. Das ergonomische Design ermöglicht hohen Tragekomfort, egal ob der Transporter mit den Händen oder per Schultertragegurt getragen wird. Artikelbeschreibung:CL-Transporter, leer. Ergonomisch geformter Transport- und Aufbewahrungsbehälter für alternativ 4 Stk Carry Lite 55-, 3 Stk CarryLite 80- oder 2 Stk CarryLite 150-Koffer. Inkl. Tragegurt. Gewicht: 2,985 kg Tragfähigkeit: 40 kg Material: Polypropylen (PP)/Polycarbonat (PC) Bestückung: ohne Sortimentskoffer Zubehör: CarryLite 55 5x10, CarryLite 80 5x10, CarryLite 150-9
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentbox raaco, sortierkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugaufbewahrung, RAACO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.