Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1201 M 6 DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9012010060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9012010060000
EAN/GTIN:
     4031093775168
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1201 M 6 DIN 371 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1201 | H
Gewinde:
M 6
Norm:
DIN 371 / DIN 376
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Form:
D
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
6HX
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 1201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 22,20*
€ 30,74*
3 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 27,73*
€ 37,45*
Lager 245
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 42,98*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 214,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.