Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 120mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 120mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 120mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 120mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     2462-4049645275226
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0120-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645275226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,030 kg/m
Ø-Innen:
120 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
46 mm
Ø-Außen:
132 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,225 bar
Unterdruck:
0,090 bar
Medium:
Staub
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,49667*
€ 80,58667*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 85,16667*
€ 92,37667*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 9,80*
ab € 85,49834*
€ 93,51834*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 90,80*
€ 100,47*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 103,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 93,51834*
€ 111,28682
pro Stück
ab 12 Stück
€ 92,61834*
€ 110,21582
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,90834*
€ 106,99092
pro Stück
ab 60 Stück
€ 88,15834*
€ 104,90842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,49834*
€ 101,74302
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 85,49834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 561,11004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.