Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 25-1,0, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4430-13-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-13-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462012905
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Neigung 25 Grad
  • Starre Ausführung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
... > LA > Typ LA > La 25-1,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,37*
€ 552,16*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,25*
€ 552,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,33*
€ 568,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,02*
€ 584,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,85*
€ 589,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,65*
€ 701,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,08*
€ 668,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,20*
€ 640,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,23*
€ 625,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,93*
€ 604,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 506,20*
€ 602,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,85*
€ 587,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 693,54*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
ab € 905,25*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
ab € 726,62*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
ab € 746,61*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
ab € 771,53*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
ab € 771,88*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
ab € 1.100,95*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
ab € 868,47*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
ab € 890,76*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
ab € 915,04*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
ab € 909,99*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
ab € 1.200,46*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
ab € 963,02*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
ab € 944,19*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
ab € 962,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.