| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712058-13140400000000 Herst.-Nr.: 13140400000000 EAN/GTIN: 4251765312068 |
| |
|
| | |
| Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen und weiten Stapeltaschen mit Kranösen. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1315 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Tragfähigkeit: 2000 kg, Unterfahrhöhe: 140 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017
Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung
Lieferbar in allen Sondermaßen. Weitere Informationen: | | Artikel hat Nachfolger (J/N): | Nein | Artikelbezeichnung: | Stapelpalette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Industrie-Palette, Industriepalette, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, industriepalette, Ladungsträger, Langgutpalette, Palette für Langgut, Stapelpalette, Stapelpaletten für Langgut |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,06* | € 406,81* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,74* | € 407,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,38* | € 408,21* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 347,29* | € 408,41* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,78* | € 414,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|