Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R49003033 Steckschlüssel-Satz 1/4\" 4-13mm 33-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Mood
Mood
Mood
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Produktbilder
Piktogramme
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Mood
Mood
Mood
Mood
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300051
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300051
EAN/GTIN:
     4060833000512
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 1/4\": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Vierkantsteckgriff 1/4\": 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz 1/4\", 6-kant: metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Schraubendrehereinsatz 1/4\", für Innen-6-kant-Schrauben: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4\", Schlitz: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4\" PH: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4\" PZ: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4\" TX: mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Steckschlüsselverlängerung 1/4\", Steckschlüsselverlängerung 1/4\", Kardangelenk 1/4\": Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3, Bit-Adapter 1/4\": mit Innensechskant und Innenvierkant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4\" Außensechskant, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1036
6
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 48,61*
Lager 2478
1036
6
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 48,84*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 38,49*
€ 48,92*
1
€ 4,90*
ab € 37,90*
€ 49,59*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 39,30*
€ 49,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 18 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 54 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 180 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 293,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,15*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,44*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,78*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,24*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,81*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,46*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,94*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,12*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.