Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-173000264626 Herst.-Nr.: 260 100 150 EAN/GTIN: 4036421260118 |
| | | |
|
|  |  |
 | Profiqualität · PU-feuchtigkeitshärtend · nur für den professionellen Gebrauch im Handwerk und Industrie · verbindet fast nahezu alle Materialien im Innen- und Außenbereich · Kleben, Fixieren, Reparieren, Verleimen · einfache Handhabung, Verwendung mit handelsüblichen Kartuschenpressen · härtet schnell aus, ohne Primer anwendbar · überstreich- und überlackierbar · gegen viele Chemikalien beständig · witterungs- und alterungsbeständig · verarbeitbar ab +5 °C bis +40 °C · Festigkeit liegt nach ca. 7 - 10 Min. bereits bei 70 % ·Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 liegt vor (wasserfeste Verleimung) geprüft gemäß WATT 91 von -40 °C bis +80 °C · Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft. Hinweis: Anwendbar in Verbindung von Holz-, Span-, Faserplatten, MDF, beschichtete Platten, Metalle, Alu, Spiegel, Natur-, Kunststein wie Corian, Beton, Marmor, Keramik, Acryl, Kunststoffe, Gipsplatten, Styropor®, Hartschaum, Isolierungen. Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Stunden · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C (kurzzeitig bis +120) · Typ: 260 100 150 · Modellbezeichnung: 260 100 150 Weitere Informationen:  |  | Farbe: | beige | Inhalt: | 150 ml | Gebinde: | Kartusche | Marke: | BEKO | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D4 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, konstruktionskleber beko, kontaktkleber, montagekleber kartusche, Allcon, Beko, Dichtstoff, Klebstoffe, Konstruktionsklebstoffe, PU-Klebstoffe |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 8,08* | € 9,70* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 8,20* | € 9,78* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 8,21* | € 9,79* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 20 |  | € 5,59* | ab € 8,50* | € 10,14* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 20 |  | € 7,99* | ab € 8,511* | € 10,151* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 195,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|