Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Einhebel-Waschtischmischer A.1 M mit Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401814
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     A11020001010
EAN/GTIN:
     4053424865676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 107 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8″″ · Normalstrahl · Temperaturbegrenzung einstellbar · empfohlener Betriebsdruck 3-5 barWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 194mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 109mm· Auslauftyp gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 107mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer waschtisch, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 011028006501500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,55*
€ 102,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,53*
€ 105,62*
€ 5,95*
ab € 95,04*
€ 119,37*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 104,50*
€ 130,75*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 131,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
A14230000010
ab € 71,47*
Ähnlich
Duravit
A15230000010
ab € 75,74*
Ähnlich
Duravit
A11020002010
ab € 71,24*
Ähnlich
Duravit
A11010002010
ab € 60,08*
Ähnlich
Duravit
A11010001010
ab € 70,79*
Ähnlich
Duravit
A11040002010
ab € 133,60*
Ähnlich
Duravit
A11040001010
ab € 142,00*
Ähnlich
Duravit
A12400001010
ab € 71,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.