Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
Duravit Einhebel-Waschtischmischer C.1 Unterputz, Ausladung 174mm schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176000402163
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
C11070003046
EAN/GTIN:
4053424890975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Normalstrahl · Griff rechts oder links positionierbar · Keramikmischsystem · Strahlformer mit Kippfunktion · Durchflussmenge 5,2 l/min (3 bar) · Anschlussart Grundkörper · Anschlussgröße DN 15 · Auslauf rechts oder links positionierbar · Sichtteile mit Funktionse
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
... >
Sanitär-Armaturen
>
Waschtisch-Einhandhebelmischer
>
Duravit Einhebel-Waschtischmischer C.1 DURAVIT
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
unterputz einhebelmischer
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
einhebel waschtisch armatur
,
0110280037517
,
Armatur
,
Batterie
,
Eingriffmischer
,
Einhandbatterie
,
Einhandhebelmischer
,
Einhebelbatterie
,
Einhebelwandbatterie
,
Hebelmischer
,
Mischbatterie
,
Mischer
,
Waschtisch-Einhandhebelmischer
,
Wasserhahn
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,91*
€ 334,49*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 281,00*
€ 343,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 332,95*
€ 392,20*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,91*
€ 413,95*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,86*
€ 415,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,93*
€ 490,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 380,43*
€ 452,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer L Höhe 262 Ausladung 136 mm,Schwarz Matt
Duravit
C11030002046
ab € 256,69*
Ähnlich
DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer L Zugstange,H262 Ausl.136mm.Schwarz Matt
Duravit
C11030001046
ab € 275,95*
Ähnlich
DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer M Zugstange,H175 Ausl.113mm,Schwarz Matt
Duravit
C11020001046
ab € 229,16*
Ähnlich
DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer S H155 Ausladung 91 mm, Schwarz Matt
Duravit
C11010002046
ab € 198,41*
Ähnlich
DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer S m.Zugstange,H155 Ausl.91mm schwarz/matt
Duravit
C11010001046
ab € 216,73*
Ähnlich
DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer UP verl.Ausl.,Ausl.225 B173mm,Schwarz Matt
Duravit
C11070004046
ab € 308,29*
Ähnlich
DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer XL Höhe 322 Ausladung 166 mm, Scwharz Matt
Duravit
C11040002046
ab € 276,59*
Ähnlich
DU C.1 Einhebel-Waschtischmischer XL Zugstange,H322,Ausl.166mm,Schwarz Matt
Duravit
C11040001046
ab € 295,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen