| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000524174 Herst.-Nr.: 754 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CWS Abfallbehälter mit Papiertüten-halter · selbstschließender Klappe undWandhalterung mit Sicherungsarretierung.Komplett mit Befestigungsmaterial.Gehäuse: Edelstahl matt gebürstetMaße (HxBxT): 417 x 278 x 213 mmAusführung : Edelstahl matt gebürstetTypWeitere technische Eigenschaften:· Bedienung des Deckels mit dem Knie Nein· Einhängbar in Wandhalterung Ja· Form rechteckig· Freistehend Ja· Geeignet für Wandmontage Ja· Inhalt 15l· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Deckel Ja· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Abfallbehälter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl abfallbehälter, 013045002303, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| |