Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 100-240 V, 50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576465
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012860099
EAN/GTIN:
     4021163159547
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
universell einsetzbar · zur vandalismusgeschützten Montage hinter der Sanitärkeramik · Sensor im Systemsiphon · Korrosionssicherer Sensor zur präzisen Nutzer-Erkennung · Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel · automatischer Spülstopp bei verstopften Abflussleitungen · Steuerung über Reed-Kontakt von außen einstellbar · 3 Serviceprogramme · Diagnoseprogramm · 3 Spülprogramme · Vorabsperrung G 1/2″ IG x G 3/4″ IG · Lieferumfang: E-Modul · Plug+Play Steckverbinder IP 54 · Urinalsiphon mit LC-Sensor · Magnetventil in Kunststoff-Wasserstrecke · Spezial-Zulaufgarnitur und Spülrohrverbinder · flexibler Schlauch · Druckverschluss KlebestreifenWeitere technische Eigenschaften:· Abzweigender Anschluss: Röhrchen· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anschlussspannung: 240V· Art der Spannungsversorgung: Transformator· Art der Steuerung: Siphonerkennung (Kalorimetrie)· Automatischer Spülzyklus: Ja· Frequenz Spülzyklus: 24h· Min. Vordruck: 0,5· Mit Trafo: Ja· Mit Vorspülung: Nein· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 0,3l/s· Max. Vordruck: 5
Weitere Suchbegriffe: Absaugurinal, Urinal, Urinalsteuerung, elektronische Urinalauslösung, schell urinal, urinal, 021155006401, Steuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,04*
€ 511,96*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,12*
€ 555,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,92*
€ 591,87*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 502,05*
€ 592,28*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,97*
€ 594,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,64*
€ 707,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,36*
€ 694,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 583,34*
€ 694,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,77*
€ 657,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 552,75*
€ 657,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,13*
€ 635,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 534,12*
€ 635,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,97*
€ 598,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
011930099
ab € 57,64*
Ähnlich
Schell
031050099
ab € 17,70*
Ähnlich
Schell
031120099
ab € 28,29*
Ähnlich
Schell
002312899
ab € 385,00*
Ähnlich
Schell
012850099
ab € 415,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.