Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WT-Armatur CERAFINE D BlueStart Ausldg 115mm ohne Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000642635
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC683AA
EAN/GTIN:
     3800861089193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebel-Waschtischarmatur H80 DN 15 · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit Metallring · kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 50 mm · Ausladung 115 mm · Auslaufhöhe 80 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel ausWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 136mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 80mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe Chrom· Kaltstart-Funktion Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit Vorrichtung für Ablaufstopfen· Vorsprung Ablauf 115mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 0110600661500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,69*
€ 83,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 65,63*
€ 84,29*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,62*
€ 87,85*
€ 5,95*
ab € 71,00*
€ 90,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 92,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.