Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur CERAFINE O Ausldg 125mm o Ablaufgarnitur Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009648
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC554XG
EAN/GTIN:
     3800861101307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
H120 DN 15 · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit Metallring · kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 50 mm · Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur · Ausladung 125 mm · Auslaufhöhe 122 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · BedienungshebWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 177mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 118mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe schwarz· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit Vorrichtung für Ablaufstopfen· Vorsprung Ablauf 126mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 01106007210201, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,58*
€ 129,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 104,76*
€ 129,73*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,68*
€ 135,46*
€ 5,95*
ab € 112,99*
€ 140,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,60*
€ 142,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.