| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001028106 Herst.-Nr.: TLP02310EA EAN/GTIN: 4050663096120 |
| | |
|
| | |
| 103 x 170 x 252 mm · Comfort GlideWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Einbautiefe: 57mm· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Vorsprung Ablauf: 225mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 4,5l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Zweilochbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur, Batterie, Brückenbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Zweilochbatterie, Zweilochbatterie, Zweilochbrückenbatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.489,03* | € 1.659,45* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.506,92* | € 1.666,40* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.489,51* | € 1.704,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|