Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Stellantrieb Aktor M emot. 24 V Ventil stromlos öffnend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525202
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1158021
EAN/GTIN:
     4026755409154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Elektromotorischer Stellantrieb
Stellantrieb
anschlussverschraubung
für Cocon QTR/QFC DN 40 bis DN 100 · Klemmanschluss · Ansteuerung stetig mit 0(2)-10 V bzw. 0(4) - 20 mA oder schaltend als 3-Punkt-Steuerung · Kennlinienart linear · mit Stellungsrückmeldesignal 0-10 V · 20 mm Hub · mit Federrückzug und AdapterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss an Ventil sonstige· Geeignet für Handbedienung Ja· Werkstoff des Gehäuses sonstige
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 033161029501
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 581,05*
€ 689,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,90*
€ 692,51*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,18*
€ 716,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,45*
€ 756,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,69*
€ 759,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,69*
€ 904,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,29*
€ 879,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 739,28*
€ 879,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,98*
€ 844,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 709,97*
€ 844,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,23*
€ 818,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 688,22*
€ 818,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,69*
€ 781,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.