Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-146577 Herst.-Nr.: 6599-833-309 EAN/GTIN: 5706991026443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jabra Evolve 65 SE MS Stereo Das ideale Headset fürs Büro Sie suchen ein Headset, mit dem Sie auch im Büro konzentriert arbeiten und telefonieren können? Dann ist das Jabra Evolve 65 Stereo SE MS genau das Richtige für Sie! Dieses professionelle Headset verfügt über Bluetooth und NFC-Technologie und gibt Ihnen die Freiheit, Ihr schnurloses Headset ganz einfach mit einem PC, Smartphone oder Tablet zu verbinden. Das hochmoderne Mikrofon mit Geräuschunterdrückung blendet störende Hintergrundgeräusche aus. Die Lautsprecher bieten einen hohen Tragekomfort und damit Ihre Kollegen wissen, ob sie Sich grade in einem Gespräch befinden, verfügt dieses Headset über eine Besetzt-Kontrollleuchte. Falls Ihr PC kein Bluetooth unterstützt liegt im Lieferumfang ein Jabra Link 360 Plug-and-Play Mini USB-Adapter bei, mit dem Sie ihr Headset problemlos mit Ihrem PC verbinden können. (Änderungen und Irrtümer vorbehalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bluetooth: | ja | Hersteller: | Jabra | Lieferumfang: | Jabra Evolve 65 Stereo SE MS, Zubehör, Anleitung | NFC: | ja | Noisecancelling: | ja | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabellos | Produktfarbe: | schwarz | Schnurgebunden: | nein | Schnurlos: | ja | Sonstiges: | 30 m Reichweite dank BT-Technologie, Akkudauer von ca. 10 St | Stereo: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset bluetooth stereo, bluetooth headset, jabra bluetooth headset, Festnetz & Netzwerk, Headset für FN-Telefone, Jabra |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (31) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 89,17* | € 108,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 90,35* | € 110,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 90,63* | € 110,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 13,00* | ab € 91,02* | € 110,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 91,26* | € 110,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|