| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-151862 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SH-LE27RGB-3P EAN/GTIN: 7333048045348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deltaco Smart Home 3er-Pack LED E27 Birnenform 9W RGB Smarte E27 LED Birne Die SH-LE27GB ist eine LED Birne mit 45 mm Durchmesser und eignet sich zur Verwendung mit allen Lampenfassungen nach E27 Standard. Die 9W Leistung der LED entsprechen einer Leistung von 60W bei herkömmlichen Glühbirnen. Dank der smarten Eigenschaften der LED Birne lässt sie sich an individuelle Vorlieben anpassen: so können die Farben und die Lichttemperatur stufenlos eingestellt werden, auch die Helligkeit lässt sich stufenlos einstellen. Natürlich lässt sich das Leuchtmittel per DELTACO SMART HOME App kinderleicht einrichten und in bestehende Smart Home Umgebungen integrieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse: | F | Gewicht: | 102 g | Lieferumfang: | 3 x LED Birne, Bedienungsanleitung | Produktart: | Leuchtmittel | Produktfarbe: | weiß | Sockel: | E27 | Sonstiges: | Dimmbar, Lichtfarben RGB/weiß, 25000 Stunden Nennlebensdauer | WLAN: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |