Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Adhäsionsverschlussbeutel, 170x240+40Kl, 50µ, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-223405
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     223405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
PP-Beutel
pp-beutel

CPP Klappenbeutel mit Adhäsionsverschluss


Format:170x240+40Kl, 50 µ


Merkmale:

  • Ideale Verpackungslösung für die Lagerung, Präsentation und Aufbewahrung von Produkten.Die wiederverschließbaren Klappenbeutel mit Selbstklebestreifen eignen sich hervorragend zum Verpacken und Versand von kleinen Elektroteilen, Prospekten, Dokumenten oder Textilien. Dank der hohen Transparenz bleibt die Ware optimal sichtbar für Kunden.

  • Perfekte Sichtbarkeit der verpackten Artikel.CPP zeichnet sich durch ausgesprochen hohe Transparenz, Steifigkeit und Abriebfestigkeit aus. Glasklare Transparenz und Brillanz der CPP Klappenbeutel mit Adhäsionsverschluss erlauben den freien Blick auf das verpackte Gut, die Bedruckbarkeit macht sie zum attraktiven Werbeträger.

  • Lebensmittelecht.Klappenbeutel aus CPP erfüllen die strengen Bestimmungen des Bundesgesundheitsamtes und sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

  • PRAKTISCHE WIEDERVERSCHLIEßBARE VERPACKUNG.Durch den reversiblen Adhäsionsverschluss lassen sich die Beutel beliebig oft öffnen und schließen sowie das Produkt leicht verpacken.

  • ZUVERLÄSSIGER WARENSCHUTZ.Die wasserdichten Beutel schützen ihren Inhalt dauerhaft vor Staub, Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Weitere Informationen:
Maße:
170x240 mm
Stärke:
50 µ
Material:
PP
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|Musterbeutel|Probenbeutel|Beutel|LDPE-Beutel|Wiederveschlussbeutel|PE-Beutel|Schnellverschlussbeutel|Klappenbeutel| Adhäsionsverschluss| Beutel| Klebeverschlussbeutel| Beutel| Schnellverschluss| PP| PE|Verschlussbeutel| Klebetüten| Tüten| Haftklebeverschlussbeutel|Beutel mit Klappe|Selbtsklebebeutel|Dokumententasche|Lieferscheintasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,06861* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 100,89*
€ 120,06
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 93,31*
€ 111,04
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 86,60*
€ 103,05
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 78,08*
€ 92,92
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 68,61*
€ 81,65
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
223503
ab € 69,56*
Ähnlich
Steinbach
223501
ab € 93,07*
Ähnlich
Steinbach
223403
ab € 69,41*
Ähnlich
Steinbach
223404
ab € 67,24*
Ähnlich
Steinbach
223502
ab € 63,28*
Ähnlich
Steinbach
223411
ab € 59,51*
Ähnlich
Steinbach
223425
ab € 69,25*
Ähnlich
Steinbach
223408
ab € 112,75*
Ähnlich
Steinbach
223420
ab € 67,46*
Ähnlich
Steinbach
223409
ab € 113,07*
Ähnlich
Steinbach
223424
ab € 94,05*
Ähnlich
Steinbach
223423
ab € 96,80*
Ähnlich
Steinbach
223418
ab € 204,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.