Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM Kautschukplatte A-KT 70-00, KTW Zulassung, 70° ± 5° Shore, 1.000 x 1.400 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-560042
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     560042
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kautschukmatten für Dichtungen
Kautschukplatte für Dichtungen
kautschukmatten für dichtungen

EPDM Kautschukplatte A-KT 70-00, 70° ± 5° Shore, 1.000 x 1.400 x 3 mm

Kautschuk A-KT 70-00 besteht aus einer EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk-Mischung) mit Trinkwasserqualität, peroxidisch vernetzt, schwarz. PAK-Gehalt: Kategorie 2 (ZEK 01 2-08), WRAS-Zulassung, KTW-Zulassung, DVGW W270

Anwendungsbereiche:In der Automobilindustrie, z. B. für Dichtungsprofile in Türen und Kofferräumen, für Fenster und Scheinwerfer, Stoßstangenpuffer, Schläuche und Dichtungselemente. Infolge seiner guten Heißwasserbeständigkeit wird EPDM auch bei Waschmaschinen und Geschirrspülern für Dichtungen und Schläuche eingesetzt. Außerdem wegen seiner guten Witterungsbeständigkeit gilt EPDM als ausgezeichnetes Elastomer für Bauprofile gegenüber CR.

Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management
  • WRAS-Zulassung, KTW-Zulassung, DVGW W270
  • PAK-Gehalt: Kategorie 2 (ZEK 01 2-08)
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Gute Witterungsbeständigkeit
  • Ozonbeständig
  • antistatisch

Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit Wärme:
130 °C
Temperaturbeständigkeit Kälte:
-50 °C
Härte:
70° ± 5° Shore A
Dichte:
1,08 ± 0,02 g/cm³
Reißfestigkeit:
ca. 10,0 N/mm²
Reißdehnung:
ca. 190 %
Druckverformungsrest 24 h / 70 °C:
ca. 10,0 %
Ozonbeständigkeit 50 pphm, 40 °C, 72 h, 20 % Dehnung:
ISO 1431-4 ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand:
DIN IEC 60093 antistatisch
Weitere Suchbegriffe: KTW Zulassung|Dichtungen|Dichtungsprofile|Schläuche|Dichtungselemente|Bauprofile|Formteile|Waschmaschinendichtungen|Türendichtungen|Fensterdichtungen|Elastomerdichtungen| Kautschukplatte|Gummimatte|Elastomerplatte|Dichtungen|Formteile|Schläuche|Kabelisolationen|Schutzmatte|Isoliermatte|Standortisolierung| ESD Arbeitstisch| Arbeitsplatzsystem| Grund-Arbeitstisch| Anbau-Arbeitstisch| Laborarbeitstisch| Motivstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
560039
ab € 123,73*
Ähnlich
Steinbach
560045
ab € 181,40*
Ähnlich
Steinbach
560044
ab € 1.151,69*
Ähnlich
Steinbach
560047
ab € 1.491,06*
Ähnlich
Steinbach
560040
ab € 534,00*
Ähnlich
Steinbach
560043
ab € 610,36*
Ähnlich
Steinbach
560046
ab € 792,78*
Ähnlich
Steinbach
560041
ab € 1.008,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.