Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband tesapack 4089, PP, 50mm x 66m, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1311
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TE-4089-50-BRN
EAN/GTIN:
     9181311000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 4089
Verpackungsklebeband mit Naturkautschuk-Klebmasse für leichtes Abrollen

Das PP-Klebeband mit Naturkautschuk-Klebmasse ist aufgrund seines leichten Abrollens für die manuelle und maschinelle Verarbeitung sehr gut geeignet.
Der etwas stärkere Träger sorgt für eine problemlose Verarbeitung, ist aber nicht leise abrollend.
Für leichte bis mittelschwere Kartonagen einsetzbar.

Dieses Band ist sehr empfehlenswert, wenn gute Verabreitungseigenschaften im Vordergrund stehen und ein etwas lauteres Abrollgeräusch für den Benutzer kein Problem darstellt.
  • Trägermaterial: Polypropylen
  • gute Klebeeigenschaften durch Naturkautschuk-Klebmasse
  • Gesamtdicke: 46my
  • Klebekraft Stahl: 2,5N/cm
  • Reißkraft: 45N/cm
  • Temperaturbeständigkeit bis 100º C
  • Reißdehnung: 140%
  • Breite 50mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • Farbe: Braun
  • Markenqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,38002*
€ 20,68222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,87002*
€ 16,50532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,60002*
€ 16,18402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,19004*
€ 15,69615
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 12,50004*
€ 14,87505
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 11,21004*
€ 13,33995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,32*
Sonstiges
1-PACK
SE-100390894
ab € 6,00*
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,113*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
1 AROFOL GELB
ab € 0,09*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2 AROFOL GELB
ab € 0,104*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000004
ab € 0,143*
Sonstiges
VEPATIM
KA_280_220_180_1
ab € 0,38*
Sonstiges
VEPATIM
KA_300_200_135_T21C
ab € 0,36*
Sonstiges
VEPATIM
KA_350_250_150_T21C
ab € 0,42*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72431
ab € 16,13*
Sonstiges
VEPATIM
WP-050-070
ab € 14,33*
Sonstiges
tesa
TE-4089-50-TRA
ab € 8,96004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.