| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-1958 Herst.-Nr.: BSY-08-195-SCH EAN/GTIN: 3760320650091 |
| | |
|
| | |
| - Länge: 195 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Farbe: schwarz, unbedruckt
- Material: FSC Papier
- Biologisch abbaubar und 100 % kompostierbar
- Stabil und lange haltbar im Getränk
- Geeignet für alkoholische und nichtalkoholische Getränke
- Einfache Entsorgung über Altpapiertonne
- Lebensmittelecht nach EU 1935/2004 und BfG XXXVI
- Inhalt: 140 Stk.
Hinweis: bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Longdrinkbecher, Longdrinkglas, Papier-Strohhalme, Papier-Trinkhalme, Papierstrohhalme, Papiertrinkhalme, Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, trinkhalme papier, strohhalme, PAPIERTRINKHALME, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Trinkhalme |
| | |
| |