Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Trinkhalm
>
Papiertrinkhalme
>
Artikel
Trinkhalme aus Papier dick schwarz Ø8mm 25cm, 500 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4358
Hersteller:
Decorservice
Herst.-Nr.:
DS-25217NA
EAN/GTIN:
4061843505493
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Länge: 25cm
Durchmesser: 8mm
Farbe: schwarz
Material: Papier (UMWELTFREUNDLICH)
Nachhaltige Verpackung: Kartonbox ohne Plastik
lebensmittelecht
stabil und lange haltbar in Flüssigkeiten
aus FSC®-zertifiziertem Papier
... >
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Trinkhalme
>
Papiertrinkhalme
... >
Einweggeschirr
>
Trinkhalme
>
Papiertrinkhalme
Weitere Suchbegriffe:
Stroh-Halme
,
Strohhalme
,
Trink-Halme
,
Trinkhalm
,
papier strohhalm 25 cm
,
stroh halme
,
stroh-halme papier
,
,
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,64*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trinkhalme aus Papier 'Pünktchen' dick bunt Ø8mm 25cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25208NA
ab € 3,78*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick braun natur Ø8mm 15cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25213NA
ab € 2,63*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick braun natur Ø8mm 25cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25210NA
ab € 3,77*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick bunt gestreift Ø8mm 25cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25245NA
ab € 3,77*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick bunt Ø8mm 25cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25244NA
ab € 3,78*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick einzeln gehüllt schwarz Ø8mm 25cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25247NA
ab € 4,53*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick schwarz Ø8mm 11cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25211NA
ab € 2,10*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick schwarz Ø8mm 15cm, 500 Stk.
Decorservice
DS-25295NA
ab € 8,33*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick weiß Ø8mm 25cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25246NA
ab € 3,77*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick, bunt Ø8mm 15cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25311NA
ab € 2,63*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick, bunt Ø8mm 25cm, 500 Stk.
Decorservice
DS-25313NA
ab € 11,59*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick, schwarz gestreift Ø8mm 25cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25330NA
ab € 3,78*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick, schwarz Ø8mm 15cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25212NA
ab € 2,60*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick, schwarz Ø8mm 21cm, 150 Stk.
Decorservice
DS-25214NA
ab € 3,44*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier dick, schwarz Ø8mm 21cm, 500 Stk.
Decorservice
DS-25296NA
ab € 10,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen