Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5653
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PLA-03-02-12414
EAN/GTIN:
     9185653000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • geeignet für leichte bis mittelschwere Abfälle
  • Größe: 70 x 110 cm
  • Volumen: 120 l
  • Material: LDPE
  • Typ 40 (23 my)
  • Farbe: gelb
  • gerollt
  • Inhalt: 25 Stk.
Hinweis:Hinweis: Farbliche Abweichungen sind möglich.

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
PLA-03-02-12614
ab € 2,60*
Zubehör
VEPATIM
PLA-03-02-12314
ab € 2,89*
Zubehör
VEPATIM
PLA-03-02-12214
ab € 2,70*
Zubehör
VEPATIM
PLA-03-02-12714
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.