Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobecher Glühweinbecher geschäumt 200ml 250ml mit Eichstrich, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5700
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-PP966
EAN/GTIN:
     4031222147439
Suchbegriffe:
Glühwein-Becher
Glühwein-Tasse
Glühweinbecher
Glühweintasse
Der neue AIRPAC 'Winterzeit' Heißgetränkebecher zeichnen sich durch hohe Hitzebeständigkeit aus und eignet sich für den Ausschank von allen Heißgetränken, insbesondere für alkoholhaltige Getränke, wie z.B. Glühwein oder Jagertee.

Dieser Heißgetränkebecher bietet für diese Getränke die unentbehrliche Eichung von 0,2 l und 0,25 l und entspricht somit allen gesetzlichen Vorgaben.

  • Hitzebeständiger und alkoholresistenter Heißgetränkebecher
  • Füllinhalt: 200ml bzw. 250 ml
  • Mit Eichstrich bei 200 ml und 250 ml
  • Temperaturbereich: -30ºC bis +100ºC
  • Auch für alkoholische Getränke uneingeschränkt verwendbar
  • Material: Extrudiertes Polypropylen (XPP)
  • Speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie abgestimmt
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Durchmesser: 78mm
  • Farbe: weiß
  • Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 50 Stk.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
HK-800682
ab € 43,64*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72410
ab € 3,59*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.