Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Luftpolsterfolie
>
ESD-Luftpolsterfolie
>
Artikel
Adhäsionsverschlussbeutel aus Luftpolsterfolie antistatisch 240x320mm, 450 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6577
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
DM-11452432
EAN/GTIN:
9186577000016
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
ESD-Luftpolsterfolie
esd luftpolsterfolie
Luftpolsterfolienbeutel 240 mm x 320 mm - dissipativ / antistatisch
Antistatische Luftpolsterfolie ist für besonders hochempfindliche, elektronische Bautteile gedacht. Sie schützt nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern schützt auch vor Stößen und Kratzern. Die perfekte Lösung für alle stoß- und elektrostatisch empfindliche Güter wie Festplatten, Motherboards, Microchips, Grafik und Soundkarten, TFT und LCD Monitore bzw. Fernseher, RAM Speicher usw.
Maße: (L) 320 x (B) 240 mm
3-lagige Ausführung
Farbe: transparent/rosa
Stärke: 80 my
10 mm Noppe
mit Klappe und Adhäsionsverschluss
Inhalt: 450 Stk.
Eigenschaften
Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
... >
Verpackungsmaterial
>
Luftpolsterfolie
>
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe:
ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL
,
Luftpolsterfolie
,
Luftpolsterfolienbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 85,31*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 0,18958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,78*
€ 173,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,76*
€ 167,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,14*
€ 126,31
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 99,07*
€ 117,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,05*
€ 115,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,31*
€ 101,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen