Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertrinkhalme JUMBO schwarz 15 cm Ø8 mm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8799
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-40909
EAN/GTIN:
     8591199409092
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
  • bis max. 25°C für max. 30 min
  • Länge: 15cm
  • Durchmesser: 8mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Papier (UMWELTFREUNDLICH)
  • biologisch abbaubar und 100% kompostierbar
  • lebensmittelecht
  • stabil und lange haltbar in Flüssigkeiten
  • Einfache Entsorgung über Altpapiertonne

Weitere Suchbegriffe: Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, trinkhalme papier, strohhalme, PAPIERTRINKHALME, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Trinkhalme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.