Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013678, Raumpflege-Geräteschrank Sockel B 610 RAL7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283524
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     48120-00-LL
EAN/GTIN:
     4317784392914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013678, Raumpflege-Geräteschrank (RAL 7035/7035) mit Sockel , Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrauoder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau Weitere Farben lieferbar. Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es mit Sockel. , Sockel: H 100 mm , Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau , weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung , Ausstattung: Verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken , Türen: 2, zueinanderschlagend,gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss , Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar(gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung., Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumpflege-Geräteschrank, 2 Abteile
Abteilbreite:
300 mm
Maße BxTxH:
610x500x1800 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
48120-00-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: cp putzmittelschrank, putzmittel schrank, putzmittelschrank 50cm tief, 00013678, RAUMPFLEGE-GERÄTESCHRANK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,87*
€ 411,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,68*
€ 413,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,95*
€ 455,74*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,18*
€ 463,90*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,82*
€ 574,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,04*
€ 480,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,78*
€ 438,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.