Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N06500274, Yale Elektroseilwinde RPE20-6 6m/min 230/400V/50Hz/3Ph LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1576783
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06500274
EAN/GTIN:
     4053981983295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N06500274, Elektroseilwinde RPE20-6 6m/min 230/400V/50Hz/3Ph LVC, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
188000 GRAMM
Traglast oberste Lage:
2000 kg
Seiltrommelgröße:
1
Nutzbare Seillänge 1. Seillage:
30 m
Nutzbare Seillänge max.:
49 m
Hubgeschwindigkeit 1. Lage:
5,2 m/min
Hubgeschwindigkeit oberste Lage:
7,6 m/min
Seildurchmesser:
12 mm
Motorleistung:
2,2 kW
ED:
40 %
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, ELEKTROSEILWINDE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.329,04*
€ 4.598,16*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.235,93*
€ 4.620,1842*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.598,16*
€ 5.471,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.560,39*
€ 5.426,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.415,52*
€ 5.254,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.352,54*
€ 5.179,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.329,04*
€ 5.151,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.