Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066577, Flügeltürenschrank FORUM 4 Böden, 110kgTraglast H1950xB930xT600mm RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1586084
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     8922-00-S10545
EAN/GTIN:
     4317784970068
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066577, Schwerlast-Flügeltürenschrank, Maße HxBxT: 1950x930x600 mm Der Flügeltürenschrank ist vielseitig einsetzbar. Die Fachböden sind verzinkt und belastbar bis ca. 110 kg. , Stabiler Stahlkorpus , Hochwertige Einbrennbeschichtung , Türen: mit mittiger Türberstärkung für eine hohe Stabilität , Türöffnungswinkel: 110° , Schloss: sicherer dreiriegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüsseln, einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend) , Anzahl Fachböden: 4x verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster , Traglast pro Boden: ca. 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 3003
Maße HxBxT:
1950x930x600 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784970068
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 562,36*
€ 661,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,36*
€ 665,27*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,30*
€ 747,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,27*
€ 791,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,84*
€ 786,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,30*
€ 770,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,90*
€ 740,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,36*
€ 672,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.