Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014030, Schiebetürschr.7035/7035 1950x1600x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-657726
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2150-00
EAN/GTIN:
     4332163333609
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014030, Schiebetürenschrank Höhe 1950 mm Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden. , Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung , Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Fachböden: Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau Lieferung ohne Deko!, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
109520 GRAMM
Außenmaß Breite:
1600 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Höhe außen/innen:
1950/1840 mm
Innenmaße BxT:
1596x428 mm
Tragkraft Fachboden:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
2150-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,82*
€ 1.059,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,52*
€ 1.059,88*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,63*
€ 1.114,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,96*
€ 1.140,56*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.245,87*
€ 1.425,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,56*
€ 1.357,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,21*
€ 1.355,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,44*
€ 1.295,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,83*
€ 1.249,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,96*
€ 1.176,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.