Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
9900014034, Schiebetürschr.7035/7035 500x1600x500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-657730
Hersteller:
Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
2154-00
EAN/GTIN:
4332163333647
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900014034, Aufsatzschrank Höhe 500 mm Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden. , Für 1 Ordnerhöhe , Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Schienenführung , Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Ohne Einlegeboden , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34550 GRAMM
Außenmaß Breite:
1600 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Innenmaße BxT:
1596x428 mm
Herstellerartikelnummer:
2154-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
... >
Büroeinrichtung
>
Schrank, Regal (Büroeinrichtung)
>
Schiebetürschrank
Weitere Suchbegriffe:
Aufsatzschrank
,
Schiebetür-Schrank
,
Schiebetüren-Schrank
,
Schiebetürenaufsatzschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
schiebetürschrank tiefe 50cm
,
schiebetür schrank
,
aufsatzschrank 500mm tief
,
00014034
,
SCHIEBETÜRSCHRANK
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,22*
€ 575,68*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,21*
€ 575,69*
Lager 827
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 494,34*
€ 579,60*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,95*
€ 638,55*
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,65*
€ 839,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,55*
€ 759,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,57*
€ 746,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,56*
€ 732,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,80*
€ 706,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,95*
€ 653,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufsatzschrank,f. Schiebetürenschrank,HxBxT 500x1600x500mm,Schiebetür,Druckzylinderschloss,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL5010
C+P Möbelsysteme
2154-00
ab € 491,71*
Ähnlich
Aufsatzschrank,f. Schiebetürenschrank,HxBxT 500x1600x500mm,Schiebetür,Druckzylinderschloss,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL5012
C+P Möbelsysteme
2154-00
ab € 494,05*
Ähnlich
Aufsatzschrank,f. Schiebetürenschrank,HxBxT 500x1600x500mm,Schiebetür,Druckzylinderschloss,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL6011
C+P Möbelsysteme
2154-00
ab € 493,08*
Ähnlich
Aufsatzschrank,f. Schiebetürenschrank,HxBxT 500x1600x500mm,Schiebetür,Druckzylinderschloss,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL7021
C+P Möbelsysteme
2154-00
ab € 495,93*
Ähnlich
Aufsatzschrank,f. Schiebetürenschrank,HxBxT 500x1600x500mm,Schiebetür,Druckzylinderschloss,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL7035
C+P Möbelsysteme
2154-00
ab € 495,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen