Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011870, Dopp-Bockr.200mm S110.B15Platte,Kst.weiß,KL S110.B15.201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660363
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S110.B15.201
EAN/GTIN:
     4021885091323
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011870, Schwerlast-Bockdoppelrolle, Kunststoff , Gehäuse: Stahl-Schweiß-Konstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäusekopf , Rad: Kunststoff , Lager: Kugellager in der Radnabe, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8000 GRAMM
Rad-Ø:
200 mm
Tragkraft:
2000 kg
Bauhöhe:
264 mm
LxB Plattenabmessung:
175x140 mm
Schraublochabstand:
140x105 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
14,0 mm
Ausladung:
67 mm
Herstellerartikelnummer:
S110.B15.201
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, bs rollen apparaterolle, 00011870, BOCKROLLE,, 1710004090, 4021885091323, 1450939, 1510150, S110.B15.201, 1067686
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 124,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 131,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 159,96*
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 160,44*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,53*
€ 235,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.