Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011779, Dopp-Bockr.250mm S110.C10Platte,Polyure Guss,KL S110.C10.250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660389
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S110.C10.250
EAN/GTIN:
     4021885009489
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011779, Schwerlast-Bockdoppelrolle, Guss-Polyurethan Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedenstenTransportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäusekopf , Radkörper: Guss , Bandage: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A , Lager: Kugellager in der Radnabe, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18740 GRAMM
Rad-Ø:
250 mm
Tragkraft:
2000 kg
Bauhöhe:
314 mm
LxB Plattenabmessung:
175x140 mm
Schraublochabstand:
140x105 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
12 mm
Ausladung:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
S110.C10.250
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle, 00011779, BOCKR, 1710004220, 4021885009489, 1450952, 1512216, S110.C10.250, 1067268
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,71*
€ 179,91*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 179,92*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 154,13*
€ 185,02*
€ 4,90*
ab € 160,98*
€ 192,94*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 172,93*
€ 205,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.