Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900014044, Schiebetürschr.7035/7035 1025x1200x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-660588
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     2056-00/2017
EAN/GTIN:
     4332163733188
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900014044, Schiebetürenschränke, Tiefe 500 mm Diese Schiebetürenschränke sind mit einer 25 mm dicken, grauen,melaminbeschichteten Abdeckplatte ausgestattet. , Gehäuse: sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Spezial-Laufrollen , Dreh-Druckzylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Fachböden: Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar in 15-mm-Raster , Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau. Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67900 GRAMM
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Höhe:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Ordnerhöhen:
2 1/2
Tragkraft Fachboden:
50 kg
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
2056-00/2017
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 00014044, SCHIEBETÜRSCHRANK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,56*
€ 803,85*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.227,14*
€ 5.591,15*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,85*
€ 956,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,64*
€ 953,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,86*
€ 926,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,50*
€ 890,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,56*
€ 821,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.