| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660616 Herst.-Nr.: 8000-20 EAN/GTIN: 4332163733478 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013727, Feuchtraum-Ausführung Vorteile: Individuelle Ausstattung für jeden Bedarf. Zubehör frei wählbar, keine Paketpreise. Teilweise nachrüstbar. Diese Feuchtraum-Ausführung ist eine Zusatzausstattung fürdie Garderobenschränke. , Material: Elektrolytisch verzinktes Stahlblech , Fachbreite: 300/400 mm Mehrpreis/Fach, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Schränke mit Füßen oder Sockel | Fachbreite: | 300/400 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00013727, FEUCHTRAUMAUSFÜHRUNG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,30* | € 47,90* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 34,76* | € 48,12* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,75* | € 49,62* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,65* | € 57,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|