Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019568, Schrank mit Sichtfenster 1200x1200x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-663565
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8531-055
EAN/GTIN:
     4332163920212
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019568, Beistellschränke mit Sichtfenster (RAL 7035/7035) Diese Beistellschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Oberfläche: Gummiriefen-Matte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm) , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachböden: verzinkt, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61770 GRAMM
Maße BxTxH:
1200x500x1200 mm
Ordnerhöhe OH:
3
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Anzahl Fachböden:
2
Herstellerartikelnummer:
8531-055
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,66*
€ 1.015,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,01*
€ 1.015,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,29*
€ 984,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,21*
€ 946,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,62*
€ 877,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.