Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019576, Schließfachschrank 580x360x560 2Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-664369
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8370-203
EAN/GTIN:
     4330816865262
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank sockel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019576, Großraum-Schließfachschrank Diese Schließfachschränke sind für große Taschen geeignet. , Material:Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Fachbreite: 400 mm , Tür: Öffnung 170°, mit robustem Scharnierband aufgehängt (Türen: einwandig) , Verschluss: Zylinderschloss , Lackierung: Gehäuse, Türen RAL 7035 lichtgrau, Sockel RAL 7021 schwarzgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73940 GRAMM
Abteilbreite:
400 mm
Maße BxTxH:
820x600x1950 mm
Anzahl Fächer:
3x 2
Fächer übereinander:
3
Abteile:
2
Lichtes Durchlassmaß HxBxT::
580x360x460 mm
Herstellerartikelnummer:
8370-203
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank zylinderschloss, 00019576, SCHLIEßFACHSCHRANK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,13*
€ 1.218,13*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,05*
€ 1.224,20*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,99*
€ 1.285,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,13*
€ 1.449,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,99*
€ 1.447,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,96*
€ 1.385,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,57*
€ 1.338,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,13*
€ 1.267,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.