Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039884, Großraumschrank 8931-5030 7035 / 3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-783436
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8931-5030 7035 / 3003
EAN/GTIN:
     4053569729567
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039884, Großraum-Werkzeugschrank (RAL 7035/3003) mit 3 Schubladen mittig Diese Großraum-Werkzeugschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Auch in den Breiten 500 und 700 mm , Flügeltüren: mittig verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, 110°-Öffnungswinkel , Verschluss: patentiertes,3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt , Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh , Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachboden-Traglast: 70 kg , mit 3 Schubladenunten , 100-%-Vollauszug , Teleskopschienenführung , Traglast: 50 kg , Farbkombinationen: Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)., Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1200x500x1950 mm
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/3003
Herstellerartikelnummer:
8931-5030 7035 / 3003
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 00039884, GROßRAUMSCHRANK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,57*
€ 1.151,39*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,12*
€ 1.157,13*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,84*
€ 1.229,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,39*
€ 1.370,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,83*
€ 1.368,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,34*
€ 1.308,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,71*
€ 1.257,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,57*
€ 1.176,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.